Soporte Heavy-Duty, Altura del mango h: 32mm

Número de artículo: 274004 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock Available in 9-12 working days
6 piezas en stock 6 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) precio unitario incly. IVA
  • Sentido del corte: izquierda y derecha

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura del mango h 32 mm
Longitud de escalón b 28 mm
Anchura del mango b3 40 mm
Longitud total Ltot 140 mm
Tornillos de montaje 279815 20
Barra de ajuste con superficies planas 279934 2
Pasador de ajuste 279936 2
Sentido del corte izquierda y derecha
Tipo de producto Soporte base

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274004 32
EAN / GTIN 4062406095413
Número del fabricante 274004 32

Descripción

Aplicación:

Para soportes para plaquitas n.° 274060 - 274076; 274118 - 274120; 274138 - 274139.