{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HB720 | |
Grosor de la placa T | 8.8 mm | |
Distancia entre puntas y centro L3 | 9 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 3 mm | |
Radio R | 0.2 mm | |
Ancho de tronzado w | 3 mm | |
Avance f | 0.01 mm/rev. - 0.02 mm/rev. | |
Recubrimiento | TiCN | |
Tipo de producto | Plaquita de corte intercambiable mini |
Número de artículo | 273973 6/12 | |
EAN / GTIN | 4062406127954 | |
Número del fabricante | 273973 6/12 |