Plaquita de ranurado izquierda 1,6 mm

Número de artículo: 273908 1,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 36.28 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 30.24 / Unidad
a petición
En stock
285 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de ranura m (H13) (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ranuras según norma: DIN 471; DIN 472

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase HB9635
    Ranuras según norma DIN 471; DIN 472
    Anchura de ranura m (H13) 1.6 mm
    Anchura de filo w 1.6 mm
    tmáx. 2.5 mm
    Radio angular R 0.2 mm
    Para arandela de seguridad DIN 471/472 grosor anillo 1.5 mm
    Número de cambios/cortes 3
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Asignación de plaquitas izquierda
    Material de corte HM
    Aplicación principal P
    Aplicación secundaria M
    Condición de corte continuo
    Velocidad de corte vc aplicación principal 110 mm/min - 170 mm/min
    Velocidad de corte vc aplicación secundaria 90 mm/min - 140 mm/min
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273908 1,6
    EAN / GTIN 4045197768520
    Número del fabricante 273908 1,6

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    170
    Acero < 750 N/mm²
    P
    170
    Acero < 900 N/mm²
    P
    150
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    GG(G)
    K
    170
    continuo
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra