Plaquita de ranurado izquierda 0,8 mm

Número de artículo: 273906 0,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 35.14 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 29.28 / Unidad
a petición
En stock
106 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de ranura m (H13) (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ranuras según norma: DIN 471; DIN 472

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HU9315
Ranuras según norma DIN 471; DIN 472
Anchura de ranura m (H13) 0.8 mm
Anchura de filo w 0.85 mm
tmáx. 1.2 mm
Radio angular R 0.05 mm
Para arandela de seguridad DIN 471/472 grosor anillo 0.7 mm
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Asignación de plaquitas izquierda
Material de corte HM
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 mm/min - 280 mm/min
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273906 0,8
EAN / GTIN 4045197929068
Número del fabricante 273906 0,8

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
280
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafito
N
70
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra