Lama de tronzado Eco reforzado 32/3L mm

Número de artículo: 273854 32/3L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Eco
    Altura de lama h5 32 mm
    Tipo de boca derecha
    Refrigeración interior
    Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 90 mm
    Altura h1 25 mm
    Longitud total L 100 mm
    Posibilidad de tronzado axial no
    Tipo de producto Lama de tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273854 32/3L
    EAN / GTIN 4045197989314
    Número del fabricante 273854 32/3L

    Descripción

    Ejecución:

    Con refrigeración Eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.
    Con adaptador para refrigerante para asientos de otros fabricantes.

    Atención:

    La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

    Nota:

    Debido a su diseño, no es compatible con los asientos EWS n.° 319148 y 319149.
    La llave de montaje n.° 279920 se ha de pedir por separado. A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado, el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.° 273656273670.