{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 | 105 mm | |
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 | 143 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Ancho de tronzado w | 2 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 13 mm | |
Tipo de producto | Soporte para plaquitas |
Número de artículo | 273812 105/143 | |
EAN / GTIN | 4045197576897 | |
Número del fabricante | 273812 105/143 |