{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura del mango b | 20 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Longitud de la cabeza L1 | 38 mm | |
Longitud total L | 138 mm | |
L2 | 22.5 mm | |
Tornillo | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Tipo de producto | Soporte de apriete |
Número de artículo | 273801 20 | |
EAN / GTIN | 4045197499943 | |
Número del fabricante | 273801 20 |