Soporte para tronzar 45° 16/2

Número de artículo: 273762 16/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado / ancho de mango w precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 16 mm
Ancho de tronzado w 2 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
tmin 0.5 mm
anchura de tronzado mín. y 0.35 mm
Anchura de función L4 19 mm
Longitud de la cabeza L1 33 mm
Longitud total L 100 mm
Tornillo 279815 5 (TX25; 6 Nm)
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273762 16/2
EAN / GTIN 4062406243869
Número del fabricante 273762 16/2

Descripción

Aplicación:

Para operaciones de torneado directamente en un saliente para realizar entalladuras para trabajos de roscado y rectificado.

Nota:

  • ⌀Dmín. = 30 mm (con w = 3).
  • ⌀Dmín. = 35 mm (con w = 2).
  • Utilizar solo con plaquita de tronzar de radio completo n.° 273735273739.
  • Sin entalladura normalizada según DIN 509.