Soporte para tronzar, derecha, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 12/2mm

Número de artículo: 273755 12/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
15 piezas en stock 15 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura del mango / anchura de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 2 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 10 mm
Anchura de función L4 12 mm
Longitud de la cabeza L1 30 mm
Anchura del mango b 12 mm
Longitud total L 150 mm
Tornillo 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273755 12/2
EAN / GTIN 4045197484772
Número del fabricante 273755 12/2

Descripción

Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes (>1300 N/mm2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Nota:

A partir de una anchura de tronzado de 6 mm, con tmáx (5×anchura de tronzado), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Se pueden formar estrías. Garantía sin estrías hasta t = 24,5 mm.