Plaquita de tronzar Filo recto, CBN825, Ancho de tronzado w: 3mm

Número de artículo: 273740 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
172 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 3 mm
Aplicación principal H
Condición de corte continuo
Clase CBN825
Material de corte CBN
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,03 mm
Radio angular R 0.2 mm
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273740 3
EAN / GTIN 4045197498809
Número del fabricante 273740 3

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
100
Acero < 60 HRC
H
100
Acero < 67 HRC
H
100
continuo
 
irregular
 
seco