Plaquita de tronzar Acabado, HB7010, Ancho de tronzado w: 2mm

Número de artículo: 273718 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 36.99 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 30.83 / Unidad
a petición
En stock
425 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 2 mm
Aplicación principal P
Aplicación secundaria K
Condición de corte continuo
Clase HB7010
Material de corte HM
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,03 mm
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 1.1 mm
Avance f 0.04 mm/rev. - 0.14 mm/rev.
Radio angular R 0.2 mm
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273718 2
EAN / GTIN 4045197657978
Número del fabricante 273718 2

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
230
Acero < 750 N/mm²
P
190
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
150
Acero < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo
 
seco