Plaquita de tronzado/ranurado 2,5 mm

Número de artículo: 273700 2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 36.28 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 30.24 / Unidad
a petición
En stock
569 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 2.5 mm
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte continuo
Clase HB7020
Material de corte MD
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,03 mm
Avance f 0.06 mm/rev. - 0.17 mm/rev.
Radio angular R 0.2 mm
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273700 2,5
EAN / GTIN 4045197486523

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
220
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas