Plaquita de tronzar derecha 10° 3 mm

Número de artículo: 273678 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 42.83 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 35.69 / Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
477 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de tronzado w 3 mm
    Aplicación principal N
    Aplicación secundaria Ti
    Condición de corte continuo
    Clase HU7310
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte MD
    Tolerancia ancho de tronzado w ±0,03 mm
    Avance f 0.07 mm/rev. - 0.2 mm/rev.
    Radio angular R 0.05 mm
    Número de cambios/cortes 2
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Perfil de plaquita de corte derecha
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273678 3
    EAN / GTIN 4045197716675
    Número del fabricante 273678 3

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    350
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    350
    Aluminio > 10 % Si
    N
    280
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra