Plaquita de tronzado/ranurado, HB7010, Ancho de tronzado w: 1,5mm

Número de artículo: 273674 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 35.05 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 29.20 / Unidad
a petición
En stock
345 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 1.5 mm
Aplicación principal P
Aplicación secundaria K
Condición de corte continuo
Clase HB7010
Material de corte MD
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,03 mm
Avance f 0.03 mm/rev. - 0.12 mm/rev.
Radio angular R 0.1 mm
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273674 1,5
EAN / GTIN 4045197719317
Número del fabricante 273674 1,5

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
230
Acero < 750 N/mm²
P
190
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
150
Acero < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Rompeviruta para diámetros pequeños y reducción de la fuerza de corte.