Plaquita de tronzado/ranurado, HB7020, Ancho de tronzado w: 2mm

Número de artículo: 273668 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 29.74 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 24.78 / Unidad
a petición
En stock
563 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 2 mm
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte continuo
Clase HB7020
Material de corte MD
Tolerancia ancho de tronzado w ± 0,03 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.15 mm/rev.
Radio angular R 0.2 mm
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273668 2
EAN / GTIN 4045197719362
Número del fabricante 273668 2

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
220
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo
 
seco