Lama de tronzar HSS 19/3,1 mm

Número de artículo: 273560 19/3,1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Refrigeración interior: no
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Altura de lama h5 19 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior no
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 40 mm
Longitud total L 86 mm
Profundidad de tronzado máxima pmáx. 21 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Lama de tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273560 19/3,1
EAN / GTIN 4045197719171
Número del fabricante 273560 19/3,1

Descripción

Idóneo para:

Soporte n.º 273984273994 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Lama de tronzar HSS  19/3,1 mm

Lama de tronzar HSS 19/3,1 mm

a petición
En stock
18 piezas en stock
US $ 160.77
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
90 piezas en stock
US $ 89.97
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock
US $ 161.52
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 239.69
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock
US $ 239.69
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 134.22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Posibilidad de tronzado axial no no no no no no
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 40 40 45 45 45 45
Longitud total L 86 86 86 86 86 86
Refrigeración interior no no no no
Altura de lama h5 19 19 19 19 19 19
Tipo de boca neutro neutro neutro neutro neutro neutro
Tipo de producto Lama de tronzado Lama de tronzado Lama de tronzado Lama de tronzado Lama de tronzado Lama de tronzado