{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de tronzado w | 4 mm | |
Aplicación principal | M | |
Radio angular | 0.25 mm | |
Clase | HU9310 | |
Material de corte | HM | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.12 mm/rev. | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Perfil de plaquita de corte | neutro | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 273505 4 | |
EAN / GTIN | 4062406531171 | |
Número del fabricante | 273505 4 |