{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de tronzado w | 6 mm | |
Aplicación principal | N | |
Condición de corte | continuo | |
Radio angular | 0.3 mm | |
Clase | HU9310 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MD | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.17 mm/rev. | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Perfil de plaquita de corte | neutro | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 273298 6,0 | |
EAN / GTIN | 4062406085865 | |
Número del fabricante | 273298 6,0 |