Plaquita de tronzar derecha 3,1 mm

Número de artículo: 273160 3,1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 20.35 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 16.97 / Unidad
a petición
En stock
1,305 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 3.1 mm
Aplicación principal M
Condición de corte continuo
Radio angular 0.2 mm
Clase HB7135
Material de corte HM
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.1 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte derecha
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273160 3,1
EAN / GTIN 4045197143280
Número del fabricante 273160 3,1

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
200
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Aplicación:

Para lamas de tronzado n.° 273551273558.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra