Lama de tronzar de acero 26/2,2 mm

Número de artículo: 273000 26/2,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de lama h5 26 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior no
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 75 mm
Anchura b2 1.6 mm
Altura h1 21.2 mm
Longitud total L 110 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Lama de tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273000 26/2,2
EAN / GTIN 4045197941626
Número del fabricante 273000 26/2,2

Descripción

Aplicación:

Solo en combinación con plaquitas de tronzar n.º 273010.

Idóneo para:

Soporte n.º 273896273898 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

Volumen de suministro:

Incluye llave para el cambio de la plaquita.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra