Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Calzo para barras de mandrinar 0 grados

Número de artículo: 272620 0

Escoger variación del artículo y cantidad

Ángulo de inclinación (grados) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ángulo de inclinación 0 grados
para tamaño de placa L 16 mm
Tipo de boca derecha
Ángulo según gráfico VDI 25
Aplicación interior/exterior interior
Tipo de producto Calzo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 272620 0
Número del fabricante 272620 0

Descripción

Nota:

Los soportes sin ángulo de inclinación fijo se suministran con un calzo de 1,5°.