{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ de mango DS | 32 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 29 mm | |
Desplazamiento central L3 | 16.3 mm | |
Longitud total L | 250 mm | |
Anchura de cuello L4 | 25 mm | |
Tornillo para plaquita | 279810 2 | |
Calzo 1,5° | 272620 1,5 | |
Tornillo para calzo | 279824 1 | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 272171 60/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430717 | |
Número del fabricante | 272171 60/16 |