{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 25 mm | |
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
Anchura de función L4 | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 30 mm | |
Longitud total L | 153 mm | |
Tornillo de amarre para plaquita de roscar | 279810 2 | |
Calzo 1,5° | 272600 1,5 | |
Tornillo de apriete para calzo | 279824 1 | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 272001 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197429698 | |
Número del fabricante | 272001 25/16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Soporte de torneado de apriete 25/16 mm
a petición
En stock
116 piezas en stock
US $ 169.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
US $ 169.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
US $ 95.87
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 153 | 153 | 150 |
Longitud de la cabeza L1 | 30 | 30 | 27 |
Tamaño de placa | 16 | 16 | 16 |
Tamaño del mango | 25 | 25 | 25 |
Tipo de boca | derecha | izquierda | derecha |
Anchura de función L4 | 25 | 25 | 25 |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |