{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HB7010 | |
Tipo de rosca | UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Espesor | 3.6 mm | |
Tam. de plaquita L | 16 mm | |
Número de hilos / pulgada | 12 | |
Material de corte | MD | |
Tipo de boca | derecha | |
Aplicación interior/exterior | Interior | |
Perfil de plaquita de corte | Perfil total | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para roscado con macho |
Número de artículo | 270913 12 | |
EAN / GTIN | 4045197534484 | |
Número del fabricante | 270913 12 |