Plaquita perfil parcial 60° interior, izquierda 0,5-1,5 mm

Número de artículo: 270796 0,5-1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 31.60 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 26.33 / Unidad
a petición
En stock
164 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) precio unitario incly. IVA
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6H
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 0.5 mm
Paso de rosca máximo 1.5 mm
Clase HB7010
Clase de tolerancia DIN 13 6H
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Espesor 3.17 mm
Tam. de plaquita L 11 mm
Material de corte MD
Tipo de boca izquierda
Aplicación interior/exterior Interior
Perfil de plaquita de corte Perfil parcial
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270796 0,5-1,5
EAN / GTIN 4045197368065
Número del fabricante 270796 0,5-1,5

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
150
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
100
Acero < 1400 N/mm²
P
90
Acero < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de perfil parcial 60° para rosca interior.