Plaquita de perfil total 60° exterior, derecha, HB7125, Altura de paso: 1,75mm

Número de artículo: 270704 1,75
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 35.32 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 29.43 / Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
235 piezas en stock 235 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 1.75 mm
Clase HB7125
Clase de tolerancia DIN 13 6g
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Espesor 3.6 mm
Tam. de plaquita L 16 mm
Material de corte MD
Tipo de boca derecha
Aplicación interior/exterior exterior
Perfil de plaquita de corte Perfil total
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Identificación y clasificación

Número de artículo 270704 1,75
EAN / GTIN 4045197453075
Número del fabricante 270704 1,75
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de perfil total 60° para rosca exterior según DIN / ISO R 262 (DIN 13) clase de tolerancia 6 g.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra