{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | A05GX800 | |
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 3.24 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Altura de paso | 0,7 mm | |
t | 0.38 mm | |
Ancho de tronzado w | 0.09 mm | |
S | 0.32 | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270649 1 | |
EAN / GTIN | 2050002067301 | |
Número del fabricante | A04.M070.01.15.32MR X800 |