{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | AJX4X800 | |
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 7.2 mm | |
Longitud útil | 30.5 mm | |
⌀ D | 7 mm | |
Radio R | 0.75 mm | |
f | 3.45 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 2.5 mm | |
Ancho de tronzado w | 1.5 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270629 7,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002066946 | |
Número del fabricante | A07.0150.30.72VR X800 |