Inserto de ranurado, radio completo a la derecha simturn AX, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin / w: 5,2/2mm

Número de artículo: 270625 5,2/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin / w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress AK1UX800
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. 5.2 mm
Longitud útil 20.3 mm
⌀ D 5 mm
Radio R 1 mm
f 2.45 mm
Profundidad de tronzado máxima pmáx. 1 mm
Ancho de tronzado w 2 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270625 5,2/2
EAN / GTIN 2050002066885
Número del fabricante A05.0200.20.52VR X800

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
240
Acero < 500 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)