{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | AFH9X800 | |
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 6.2 mm | |
Longitud útil | 20.3 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Refrigeración interior | no | |
f | 2.95 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 1.8 mm | |
Ancho de tronzado w | 1.5 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270613 6,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002066496 | |
Número del fabricante | A06.0150.20.62GR X800 |