Inserto copiador a la derecha simturn AX, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin: 4,2mm

Número de artículo: 270593 4,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress AMFJX800
Longitud útil 20.3 mm
⌀ D 4 mm
Refrigeración interior no
Radio R 0.15 mm
f 1.95 mm
Profundidad de tronzado máxima pmáx. 0.8 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270593 4,2
EAN / GTIN 2050002066113
Número del fabricante A04.4720.20.42.15YR X800

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
240
Acero < 500 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)