Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX 3,2 mm

Número de artículo: 270583 3,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress AQ5QCBN8
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. 3.2 mm
Longitud útil 20.3 mm
⌀ D 4 mm
Refrigeración interior no
Radio R 0.15 mm
f 1.45 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0.16 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270583 3,2
EAN / GTIN 2050002065987
Número del fabricante A04.1815.20.32.15YUR CBN8

Tablas de Aplicación

Acero < 67 HRC
H
90
continuo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material de corte: CBN8