{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | AND4X800 | |
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 5.2 mm | |
Longitud útil | 35.6 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Radio R | 0.2 mm | |
f | 2.45 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 0.5 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270557 5,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065543 | |
Número del fabricante | A05.1825.35.52.20YR X800 |