Soporte de apriete para torneado KOMET UniTurn® para uso vertical (sin barra de mandrinar) D = 6 mm 12 mm

Número de artículo: 270533 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango d / ⌀ de perforación d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress AZJ5
Refrigeración interior
L1 70 mm
Tuerca de unión 279715 2
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270533 12
EAN / GTIN 2050002065062
Número del fabricante A06.0012.ME ST T

Descripción

Ejecución:

Selección opcional de 4 tipos de alimentación interna de refrigerante diferentes. Ajuste sencillo con solo dos tornillos prisioneros.

Ventaja:

Soporte de apriete para uso rotativo a petición.

Aplicación:

Especialmente en el caso de alcances largos para reducir las vibraciones.