{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Denominación del fabricante | APHKCBN8 | |
Longitud útil | 15.2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Radio R | 0.15 mm | |
f | 1.95 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0.16 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270525 3,2 | |
EAN / GTIN | 2050002064942 | |
Número del fabricante | A04.1C15.15.32.15YUR CBN8 | |
Fabricante | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |