{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Micro | |
⌀ mínimo Dmín. | 6.2 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 15 mm | |
⌀ del mango d | 6 mm | |
Distancia entre puntas y centro L3 | 2.95 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 2 mm | |
Radio R | 0.1 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270365 6,2/1 | |
EAN / GTIN | 4045197467263 | |
Número del fabricante | 270365 6,2/1 |