Inserto de ranurado interior micro, a la izquierda, L1 = 20 mm, ⌀ Dmin / w: 6,2/1,5mm

Número de artículo: 270324 6,2/1,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
23 piezas en stock 23 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin / w (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Micro
⌀ mínimo Dmín. 6.2 mm
Ancho de tronzado w 1.5 mm
Longitud de voladizo L1 20 mm
⌀ del mango d 6 mm
Distancia entre puntas y centro L3 3 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 1.8 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 270324 6,2/1,5
EAN / GTIN 4045197467041
Número del fabricante 270324 6,2/1,5
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Acero < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descripción

Aplicación:

Para soportes para plaquitas n.° 270200270204.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Micro" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra