{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Micro | |
⌀ mínimo Dmín. | 5.2 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 15 mm | |
⌀ del mango d | 5 mm | |
Distancia entre puntas y centro L3 | 2.5 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 1 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270312 5,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197466730 | |
Número del fabricante | 270312 5,2/1,5 |