Plaquita de corte mini para copiado interior derecha 11 mm

Número de artículo: 270040 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 38.05 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 31.72 / Unidad
a petición
En stock
260 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Mini
⌀ mínimo Dmín. 11 mm
Clase HB720
Tamaño de plaquita ⌀ d 8 mm
Grosor de la placa T 4.1 mm
Distancia entre puntas y centro L3 6.7 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 2.3 mm
Radio R 0.2 mm
Ángulo de ataque α 43 grados
Avance f 0.02 mm/rev. - 0.03 mm/rev.
Profundidad de corte máxima ap máx. 0.15 mm - 0.5 mm
Tipo de producto Plaquita de corte intercambiable mini

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270040 11
EAN / GTIN 4045197560155
Número del fabricante 270040 11

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
80
Aluminio > 10 % Si
N
60
Acero < 500 N/mm²
P
80
Acero < 750 N/mm²
P
80
Acero < 900 N/mm²
P
80
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo