Soporte de torneado de apriete 1

Número de artículo: 269991 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 12,7 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte KGBR2020K22-15
Plaquita de corte adecuada GBA43
Anchura de función L4 25 mm
Longitud total L 125 mm
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 269991 1
EAN / GTIN 4960664008803
Número del fabricante 31013465