{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Tamaño de placa | 9 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A20R SCLCR/L09 | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 09T3.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 22 mm | |
Desplazamiento central L3 | 11 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 18 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 36 mm | |
Longitud total L | 200 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 8 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 269984 20/09 | |
EAN / GTIN | 4067263786856 | |
Número del fabricante | 269984 20/09 |