Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

WOHX 10T304 izquierda P25M

Número de artículo: 268922 P25M

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOHX 10T304 L
Radio angular 0.4 mm
Clase P25M
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Ángulo de desprendimiento 12 grados
Profundidad de corte ap 0.5 mm - 1.5 mm
Avance f 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 300 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 120 m/min - 180 m/min
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268922 P25M
Número del fabricante W00 50120.0403

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo