Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

WOHX 08T302 derecha K10

Número de artículo: 268905 K10

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOHX 08T302 R
Radio angular 0.2 mm
Clase K10
Aplicación principal K
Aplicación secundaria N
Condición de corte continuo
Ángulo de desprendimiento 20 grados
Profundidad de corte ap 0.5 mm - 2.5 mm
Avance f 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 200 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 300 m/min - 500 m/min
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268905 K10
Número del fabricante W00 42500.0221

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo