TOHX 140305 neutro P25M

Número de artículo: 268888 P25M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 34.26 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 28.54 / Unidad
a petición
En stock
422 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TOHX 140305 N
Radio angular 0.5 mm
Clase P25M
Material de corte MD
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas G06
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Profundidad de corte ap 0.5 mm - 1.5 mm
Avance f 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 300 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 120 m/min - 180 m/min
Recubrimiento con revestimiento
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268888 P25M
EAN / GTIN 4047109036925
Número del fabricante W30 26660.0503

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo