TOHX 06T102 izquierda BK8425

Número de artículo: 268878 BK8425
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 31.33 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 26.11 / Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
100 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TOHX 06T102 L
Radio angular 0.2 mm
Clase BK8425
Material de corte MD
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte fuertemente interrumpido
Rompevirutas G12
Ángulo de desprendimiento 12 grados
Profundidad de corte ap 0.5 mm - 1.5 mm
Avance f 0.1 mm/rev. - 0.2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 260 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 120 m/min - 160 m/min
Recubrimiento con revestimiento
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268878 BK8425
EAN / GTIN 4047109179653
Número del fabricante W30 04120.028425

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
interrumpido