Herramienta de torneado y taladrado “5 en 1” 2,25 × D 8 mm

Número de artículo: 268467 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie “5 en 1”
    ⌀ nominal D 8 mm
    Tipo de boca derecha
    Refrigeración interior
    ⌀ de taladro tolerancia D 0 / +0,22 mm
    Longitud de voladizo LA 22.5 mm
    Longitud del mango Ls 38 mm
    Longitud útil L1 18 mm
    ⌀ de mango Ds 10 mm
    ⌀ d2 12 mm
    Plaquita de corte n.º 268472 - 268496 WCHX 0401..
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 30
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 268467 8
    EAN / GTIN 4045197470126
    Número del fabricante 268467 8

    Descripción

    Ejecución:

    Con refrigeración interior.
    Mango cilíndrico con collar.

    Aplicación:

    Refrentado, cilindrado, taladrado, cilindrado de interiores, avellanado.

    Nota:

    • Seleccionar radios angulares lo más grandes que sea posible.
    • Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior.(5 bar como mínimo).

    La herramienta de torneado y de taladrado en acero de construcción de viruta larga y aceros inoxidables de viruta larga sólo se puede utilizar hasta 1,5 × D.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra