ZCMX 09T302 HBZ310

Número de artículo: 268437 HBZ310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 31.60 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 26.33 / Unidad
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ZCMX 10T304
Radio angular 0.4 mm
Clase HBZ310
Material de corte MD
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 4 mm
Avance f Torneado 0.05 mm - 0.4 mm
Avance f Perforación 0.03 mm - 0.3 mm
Velocidad de corte vc aplicación principal 200 m/min - 600 m/min
adecuado para ⌀ de herramienta Dc 18 mm
Recubrimiento PVD
Número de cambios/cortes 2
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268437 HBZ310
EAN / GTIN 4062406392673
Número del fabricante 268437 HBZ310

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo