ZCMX 10T308 HBZ030

Número de artículo: 268434 HBZ030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 23.79 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 19.82 / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ZCMX 10T308
Radio angular 0.8 mm
Clase HBZ030
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Profundidad de corte ap 0.4 mm - 2 mm
Avance f Torneado 0.1 mm - 0.3 mm
Avance f Perforación 0.03 mm - 0.12 mm
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 200 m/min
adecuado para ⌀ de herramienta Dc 20 mm
Recubrimiento CVD
Número de cambios/cortes 2
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268434 HBZ030
EAN / GTIN 4062406273071
Número del fabricante 268434 HBZ030

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Sustrato más duro para una duración superior con recubrimiento de CVD delgado. Especial para aplicaciones de refrentado y torneado longitudinal.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra