ZCMX 070302 HUZ310

Número de artículo: 268428 HUZ310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 27.97 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 23.30 / Unidad
a petición
En stock
81 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ZCMX 070302
Radio angular 0.2 mm
Clase HUZ310
Material de corte HM
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 4 mm
Avance f Torneado 0.05 mm - 0.4 mm
Avance f Perforación 0.03 mm - 0.3 mm
Velocidad de corte vc aplicación principal 200 m/min - 600 m/min
adecuado para ⌀ de herramienta Dc 14 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268428 HUZ310
EAN / GTIN 4067263802266
Número del fabricante 268428 HUZ310

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo
 
seco