ZCMX 050202 HBZ310

Número de artículo: 268419 HBZ310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 28.89 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 24.07 / Unidad
a petición
En stock
81 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte ZCMX 050202
    Radio angular 0.2 mm
    Clase HBZ310
    Material de corte MD
    Aplicación principal N
    Condición de corte continuo
    Profundidad de corte ap 0.2 mm - 4 mm
    Avance f Torneado 0.05 mm - 0.4 mm
    Avance f Perforación 0.03 mm - 0.3 mm
    Velocidad de corte vc aplicación principal 200 m/min - 600 m/min
    adecuado para ⌀ de herramienta Dc 10 mm
    Recubrimiento PVD
    Número de cambios/cortes 2
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 268419 HBZ310
    EAN / GTIN 4062406272883
    Número del fabricante 268419 HBZ310

    Tablas de Aplicación

    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo